GARANT GreenPlus Agent de etanșare a filetului 5GP77, Conţinut: 50ml

Cod articol.: 088066 50
Reducere
26,31 €
Preț per 1 buc. (464,00 € / 1 Litre)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului 5GP77
Culoarea galben
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Bază chimică Ester de metacrilat
Clasă de rezistenţă rezistenţă superioară
Temperatura minimă de utilizare -55 °C
Temperatura maximă de funcționare 180 °C
Moment de rupere minim 20 Nm
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură min. de depozitare 5 °C
Temperatură max. de depozitare 23 °C
Demontarea cu sculă normală
Rezistenţa la funcţionare conform 6 h
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare pentru ţevi; Filet de ţeavă
Valabilitate de la data producţiei 24 luni
Recomandat pentru material metal
Joc maxim 0,35 mm
Vâscozitate dinamică minimă 20.000 mPas
Vâscozitate dinamică maximă 40.000 mPas
Proprietăți sigiliu fluorescent la radiaţie UV; fără marcare
Rezistenţa manuală după 15 min
Punct de aprindere 100 °C
Densitate 1,09 g/cm3
Tip produs Produse de etanşare

Identificare și clasificare

Cod articol 088066 50
EAN / GTIN 4062406423513
Număr producător 088066 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tip 5GP77. Etanşează îmbinările filetate de ţevi conice/cilindrice de până la R3 inch, de ex., sistemele de conducte de gaz. Rezistent la căldură.
Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.