Gängtätningsmedel 5GP77 50 ml

Art-nr: 088066 50
(SEK 702,03 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Tekniska data

Kemisk bas Metakrylatester
Dynamisk viskositet 20 000 mPas - 40 000 mPas
Densitet 1,09 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 5 min - 15 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; märkningfri
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde rörgänga; Rörtätning
för gängstorlek M upp till M80
för gängstorlek tum 3 tum
Största spaltmått 0,35 mm
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 20 Nm - 30 Nm
Demontering med normala verktyg
Färg gul
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Tätningsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088066 50
EAN/GTIN 4062406423513

Benämning

Utförande:

Med gängtätningsmedel förhindras läckage av gasformiga och flytande medier. Bland de typiska användningsområdena för gängtätningsmedel återfinner man bl.a. tätning av konformiga metallgängor och anslutningsdon.
Typ 5GP77. Tätar rörskarvar med koniska / cylindriska gängor upp till R3 tum, t.ex. i gasledningssystem. Varmhållfast.

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.