{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Producentbetegnelse | 5GP77 | |
| Farve | gul | |
| Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
| Kemisk basis | methacrylat-tester | |
| Styrkeklasse | meget fast | |
| Min. driftstemperatur | -55 °C | |
| Maks. driftstemperatur | 180 °C | |
| Min. løsdrejningsmoment | 20 Nm | |
| Påfyldningsmængde | 50 ml | |
| Min. opbevaringstemperatur | 5 °C | |
| Maks. lejetemperatur | 23 °C | |
| Afmontering | med normalt værktøj | |
| Funktionsstyrke efter | 6 h | |
| Egnet til anvendelsesområde | Rørgevind; rørtætning | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
| Egnet til materiale | metal | |
| Maks. spaltemål | 0,35 mm | |
| Min. dynamiske viskositet | 20.000 mPas | |
| Maks. dynamisk viskositet | 40.000 mPas | |
| Egenskaber, forsegling | fluorescerende under UV-lys; uden mærkning | |
| Håndfasthed efter | 15 min | |
| Flammepunkt | 100 °C | |
| Tæthed | 1,09 g/cm3 | |
| Produkttype | tætningsmiddel |
| Artikelnummer | 088066 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406423513 | |
| Producentnummer | 088066 50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |