{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Cuprins | set | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Lungimea ciocului L | 40 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,05 mm | |
| Tijă adâncime forma | pătrat | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Citire | 0,0078 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Diametru măsurător adâncime | 3,7 mm | |
| Blocare | Şurub de blocare superior | |
| Gradaţie vernier mm/Inch | da | |
| Execuţie părţi citire | Cromat mat | |
| Lățime măsurător adâncime | 1,3 | |
| Gradaţie | 1/128 inch | |
| Gradaţie | 1/20 mm | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | GG4101 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515051316 | |
| Număr producător | GG4101 150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |