Pomično merilo, Merilno območje: 150mm

Št. art.: GG4101 150
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (27,94 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 50,25 € /kos.
  • 90,25 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.767 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 5 kos
Embalaža Primer
Napajanje brez napetostnega napajanja
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina fino obdelano z brušenjem
Točnost 0,05 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,05 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Odčitavanje col 0,0078 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Dolžina konic 40 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika oglato
Premer globinske dimenzije 3,7 mm
Utrditev vijak za utrditev na zgornji strani
Tabela navojev tabela pomičnih meril
Merilno orodje analogno
Preklop odčitavanja da
Delitev nonija mm/cole da
Izvedba delov za odčitavanje mat kromirano
Standard ISO 13385
Poročilo o preizkusu proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Širina globinskega merila 1,3
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4101 150
EAN/GTIN 4069515051316
Številka proizvajalca GG4101 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.
Fina, kontrastna skala.
Vijak za utrditev na zgornji strani.
Ergonomično optimiziran drsnik. Odčitavanje brez napak zaradi barvno označene skale.
Fino lepane merilne površine.
Boljše odčitavanje zaradi barvno označene skale.

Obseg dobave:

5 x analogno pomično merilo št. 410100 150.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.