• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Posuvné meradlo, Rozsah merania: 150

Č. pol.: GG4101 150
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (27,94 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 18,05 € PU (ks)
  • 10,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 566 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Členenie 1/20 mm
Členenie 1/128 palec
Odchýlka merania E MPE ±0,05 mm
Hĺbkomer dostupný áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Aretácia Fixačná skrutka navrchu
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG4101 150
EAN/GTIN 4069515051316
Číslo výrobcu GG4101 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.
Jemné, vysokokontrastné škálovanie.
Aretačná skrutka hore.
Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo. Bezchybné odčítanie vďaka farebne kontrastnej stupnici.
Meracie plochy jemne lapované.
Lepšie odcítanie vdaka farebnej kontrastnej stupnici.

Rozsah dodávky:

5 × posuvné meradlo č. 410100 150.

Zvláštní příslušenství:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.