{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleteknik | analog | |
| Indhold | set | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Aflæsning | 0,05 mm | |
| Kæbelængde L | 40 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,05 mm | |
| Dybdemålsform | kantet | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Emballage | Etui | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Hærdet | ja | |
| måleflade | finlappet | |
| Aflæsning | 0,0078 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemål-diameter | 3,7 mm | |
| fiksering | låseskrue øverst | |
| inddeling, nonius mm/tommer | ja | |
| udførelse, aflæsningsdele | matforkromet | |
| Dybdemål-bredde | 1,3 | |
| Deling | 1/128 tommer | |
| Deling | 1/20 mm | |
| Produkttype | universalskydelærer | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja |
| Artikelnummer | GG4101 150 | |
| EAN/GTIN | 4069515051316 | |
| Producentnummer | GG4101 150 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |