Posuvne meritko, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: GG4101 150
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 690,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 613,00 CZK / ks
  • 900,00 CZK / ks
  • 900,00 CZK / ks

  • 1 256,00 CZK / ks
  • 2 256,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
971 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika
Analogová
Obsah
sada
Rozsah měření max.
150 mm
Odečet
0,05 mm
Délka zobáku L
40 mm
Odchylka měření E MPE
0,05 mm
Tvar hloubkoměru
hranatý
Norma
ISO 13385
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek
5 ks
Obal
Pouzdro
Zásobování energií
Žádné napájení
Kalení
ano
Měřicí plocha
Nejjemněji lapované
Rozsah měření min.
0 mm
Hloubkoměr k dispozici
ano
Aretace
Stavěcí šroub nahoře
Tabulka závitů
Tabulka posuvných měřidel
Stupnice nonia mm / palce
ano
Provedení čtecích dílů
Matné chromování
Šířka hloubkoměru
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Dělení
1/128 palec
Dělení
1/20 mm
Druh produktu
Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4101 150
EAN / GTIN 4069515051316
Číslo výrobce GG4101 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.
Jemná, kontrastní stupnice.
Stavěcí šroub nahoře.
Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.
Měřicí plochy jemně lapované.

Rozsah dodávky:

5 ks posuvné měřítko, č. 410100 ve vybraném provedení.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.