• Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Lasersignierung Freitext, Menge: 5

Artikel-Nr.: 029900 5
Neuheit
Setpreis 5 Stück (5,83 € / 1 Stück)
Netto: 24,50 €
Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

Variante und Stückzahl wählen

Menge Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 5 St.
Produktart Signieren / Laserbeschriften

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 029900 5

Beschreibung

Ausführung:

Die Lasersignierung ist ein hochpräzises und langlebiges Verfahren zur individuellen Kennzeichnung von Produkten und Materialien. Mithilfe eines leistungsstarken Mulit Faser Lasers wird eine Markierung oder Gravur direkt auf die Oberfläche aufgebracht – berührungslos und mit höchster Genauigkeit.
Dieses Verfahren eignet sich ideal für die dauerhafte Beschriftung von Produkten aus Metall und Kunststoff. Die Markierungen sind abriebfest, fälschungssicher und beständig gegenüber Umwelteinflüssen, wodurch sie nicht verblassen oder abnutzen. Durch das Signieren eines Freitextes können Sie einen Individuellen Text, welcher bis zu 28 Zeichnen lang ist, lasersignieren lassen.

Empfehlung:

Für eine präzise und beständige Kennzeichnung von Bauteilen oder Produkten ist die Lasersignierung eine effiziente und zuverlässige Lösung. Durch die hohe Beständigkeit der Markierungen bleibt die Qualität der Beschriftung langfristig erhalten.
Gerne beraten wir Sie individuell, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.

Hinweis:

Lasersignierung bei Endmaßen und Prüfstiften nicht möglich.
Signierung nur bei Messmitteln bis zu einer maximalen Länge von 600 mm. Logo- oder Datamatrix-Code-Signierung auf Anfrage möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit