Pied à coulisse, Plage de mesure: 150mm

Réf.: GG4101 150
Fixer le prix 5 unités (27,60 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 90,25 € /pcs.
  • 50,25 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 155 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode analogique
Sommaire kit/assortiment
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,05 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,05 mm
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de pièces 5 pc.
Emballage Etui
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Trempé oui
Surface de mesure rodage fin
lecture 0,0078 pouces
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Diamètre jauge de profondeur 3,7 mm
Blocage vis de blocage en haut
graduation vernier mm/pouces oui
exécution pièces de lecture chromage mat
Largeur jauge de profondeur 1,3
Graduation 1/128 pouce
Graduation 1/20 mm
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article GG4101 150
EAN / GTIN 4069515051316
Réf. fabricant GG4101 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Coulisseau ergonomique. Lecture sans erreur grâce au vernier coloré en retrait.
Surfaces de mesure rodées finement.

Livraison:

5 pieds à coulisse 410100, dans la version choisie.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.