Suwmiarki, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: GG4101 150
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 145,52 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 254,79 PLN /szt.
  • 457,60 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
971 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Analogowy
Zawartość
zestaw
Maks. zakres pomiarowy
150 mm
Odczyt
0,05 mm
Długość szczęk L
40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,05 mm
Kształt głębokościomierza
kształt prostokątny
Norma
ISO 13385
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Liczba elementów
5 szt.
Opakowanie
Etui
zasilanie energią
Bez zasilania
Utwardzany
tak
Powierzchnia pomiarowa
Powierzchnia dokładnie docierana
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Z głębokościomierzem
tak
Ustalenie
Śruba ustalająca górna
Tabela gwintów
Tabela suwmiarki
Podziałka noniusza mm/cale
tak
Wykonanie elementów skali
Chromowane na matowo
szerokość okrągłego głębokościomierza
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Podziałka
1/128 cal
Podziałka
1/20 mm
Rodzaj produktu
Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4101 150
EAN / GTIN 4069515051316
Numer producenta GG4101 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.
Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Prawidłowy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali.
Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

W dostawie:

5 sztuk suwmiarek nr 410100 w wybranej wersji.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.