Pies de rey, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: GG4101 150
Establecer precio 5 unidades (27,60 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 24,50 € /piezas
  • 36,00 € /piezas
  • 36,00 € /piezas

  • 58,79 € /piezas
  • 105,59 € /piezas
a petición
En stock
971 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología
Analógico/a
Contenido
juego
Capacidad de medición máx.
150 mm
Lectura
0,05 mm
Longitud del pico L
40 mm
Desviación de medición E MPE
0,05 mm
Forma de la varilla de profundidad
forma angular
Norma
ISO 13385
Material
acero fino (INOX)
Número de piezas
5 ud.
Embalaje
Estuche
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Templado
sí
Superficie de medición
Lapeado de forma muy fina
Capacidad de medición mín.
0 mm
Varilla de profundidad existente
sí
Sujeción
Tornillo de sujeción superior
Tabla de roscas
Tabla de pie de rey
Graduación nonio mm/pulgadas
sí
Modelo piezas de lectura
Con cromado mate
Profundidad-Ancho
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
División
1/128 pul
División
1/20 mm
Tipo de producto
Pie de rey universal
Calibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4101 150
EAN / GTIN 4069515051316
Número del fabricante GG4101 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Escala precisa, de alto contraste.
Tornillo de sujeción superior.
Corredera optimizada ergonómicamente. Lectura sin errores mediante escala aplanada de color.
Superficies de medición con lapeado de precisión.

Volumen de suministro:

5 unidades de pie de reyes n.º 410100 en la versión seleccionada.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.