• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Set de scule pentru mecanici, 94 buc. fără geantă

Cod articol.: 680255
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
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
Tipul de depozitare neambalate individual
Mobilitate +
Număr de piese incluse 94 buc.
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680255
EAN / GTIN 2050001016812
Număr producător 680255
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descriere

Aplicaţie:

Cu cele mai importante scule de calitate pentru mecanici; asamblat conform experienţei practice.

Livrare:

GARANT Şubler: 1 buc. Cod 410100 Ref. 150
GARANT Ruletă: 1 buc. Cod 462210 Ref. 2
DICK Pilă triunghiulară semifină cu mâner: 1 buc. Cod 511200 Ref. 200
DICK Pilă semirotundă semifină cu mâner: 1 buc. Cod 513200 Ref. 200
DICK Pilă rotundă semifină cu mâner: 1 buc. Cod 514200 Ref. 200
Pile de precizie sortate în husă din plastic: 1 buc. Cod 518930 (6 piese)
Perie pentru pilă: 1 buc. Cod 576000 Ref. 115×40
PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581220 Ref. 150
Cheie fixă dublă 6 − 22 mm cu suport: 1 buc. Cod 610960 Ref. 8 (6×7 - 19×22 mm) cu 1 buc. Cod 611500 Ref. 8
Set de şurubelniţe unghiulare pentru Torx®: 1 buc. Cod 624857 Ref. 8 (TX6 − TX25)
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale cu suport din plastic: 1 buc. Cod 626072 Ref. 9 (1,5 - 10 mm)
Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630368 (29 buc.)
Șurubelniţă lată: 1 buc. Cod 660711 Ref. 5 (3,5 - 8 mm)
Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668401 Ref. 1; 2
KNIPEX® Cleşte universal: 1 buc. Cod 701500 Ref. 160
Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 706151 Ref. 250
KNIPEX® Cleşte cu fălci rotunde plate cu tăiş: 1 buc. Cod 713150 Ref. 160
Pensetă cu vârf de ac: 1 buc. Cod 727520 Ref. N
KNIPEX® Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724900 Ref. 160
PB Swiss Tools Daltă lată: 1 buc. Cod 741000 Ref. 150
RENNSTEIG Set de dornuri cilindrice cu manşon de ghidare: 1 buc. Cod 747200 Ref. 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools Punctator: 1 buc. Cod 749200 Ref. 90
GARANT Ciocan de lăcătuşerie cu coadă Hickory: Câte 1 buc. Cod 750110 Ref. 100; 300
Foarfecă Ideal pentru tablă, cu transmisie: 1 buc. Cod 766042 Ref. 260
PB Swiss Tools Sulă: 1 buc. Cod 831600 Ref. 80
NOGA Răzuitor pentru mecanică fină: 1 buc. Cod 836400 Ref. 120
Gresor din plastic: 1 buc. Cod 083529 Ref. 80
Foarfecă universală: 1 buc. Cod 763100 Ref. 140

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.