GARANT Vorteilspack 5 Stück Messschieber mit Feststellschraube, analog, 1/20 mm, 1/128 Zoll, eckiges Tiefenmaß

Artikel-Nr.: GG4101 150
Setpreis 5 Stück (27,60 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 24,50 € /Stk.
  • 36,00 € /Stk.
  • 36,00 € /Stk.

  • 50,25 € /Stk.
  • 90,25 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
971 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart
analog
Inhalt
Set
Messbereich max.
150 mm
Ablesung
0,05 mm
Schnabellänge L
40 mm
Messabweichung E MPE
0,05 mm
Tiefenmaß-Form
eckig
Norm
ISO 13385
Material
Edelstahl (INOX)
Anzahl Teile
5 St.
Verpackung
Etui
Energieversorgung
keine Energieversorgung
gehärtet
ja
Messfläche
feinstgeläppt
Messbereich min.
0 mm
Tiefenmaß vorhanden
ja
Feststellung
Feststellschraube oben
Gewindetabelle
Messschiebertabelle
Teilung Nonius mm/Inch
ja
Ausführung Ableseteile
mattverchromt
Tiefenmaß-Breite
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Teilung
1/128 Zoll
Teilung
1/20 mm
Produktart
Universal-Messschieber
Kalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4101 150
EAN / GTIN 4069515051316
Herstellernummer GG4101 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Feststellschraube oben.
Ergonomisch optimierter Schieber. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.
Messflächen feingeläppt.

Lieferumfang:

5 Stück Messschieber Nr. 410100 in der gewählten Ausführung.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.