{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Banc de lucru | |
| Înălţime | 30 mm | |
| Lăţime | 490 mm | |
| Adâncime | 520 mm | |
| Lăţime compartimente | 50 mm | |
| Unitate de împărţire | 1 E = 10 mm | |
| Număr de compartimente | 7 | |
| Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 60 şi mai mult mm | |
| Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 60 şi mai mult mm | |
| Recomandat pentru sertare cu lăţimea | 490 mm | |
| Pentru sertare cu adâncimea | 520 mm | |
| Material | Polistirol | |
| Tip produs | Suport cu casetiere |
| Cod articol | 960130 | |
| EAN / GTIN | 2050000986802 | |
| Număr producător | 960130 | |
| Producător/responsabil | FRANZ FISCHLER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, GERMANENSTR. 19, 86343 KÖNIGSBRUNN, Deutschland, www.fischler.de |