Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Banc de lucru cu 2 sertare şi 2 uşi batante, Lungime blat de lucru: 1500mm

Cod articol.: 934100 1500
1500

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 934100 1500
EAN / GTIN 4045197286659
Număr producător 934100 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Blat de lucru 40 mm, rezistent la deformări, din fag încleiat, vopsit incolor cu vopsea UV.
  • Infrastructură - tablă de oţel sudată.
  • Sertare din tablă de oţel cu role cu coeficient redus de frecare din Delrin.
  • Uşi din tablă de oţel cu suport din plastic, unghi de deschidere de 180° şi balamale cu închidere automată.
  • Încuietoare cilindrică cu 2 chei.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga): 180 mm
Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 180 mm
Înălţimea uşii (stânga): 360 mm
Înălţimea uşii (dreapta): 360 mm

Accesorii opţionale:

Pentru rafturile de depozitare recomandate, consultaţi Cod 934180.

Culoare:

Corp RAL 7035 gri deschis,feţe la alegere în: RAL 5005 albastru, RAL 5018 albastru turcoaz, RAL 7016 gri antracit acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Nu este posibilă vopsirea specială.