Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru mobil cu 4 sertare şi 1 uşă batantă, Lungime blat de lucru: 1100mm

Cod articol.: 934650 1100
1100

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 934650 1100
EAN / GTIN 4045197483898
Număr producător 934650 1100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Partea dreaptă cu 4 sertare. 1 sertar 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm înălţime frontală, cu închidere centrală.
Partea stângă cu raft reglabil şi uşă din tablă de oţel, cu posibilitate de închidere.
  • Blat de lucru cu grosimea de 30 mm, rezistent la distorsiuni, din fag încleiat, lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
  • Carcasă pentru infrastructură din tablă de oţel, cu închidere centrală prin încuietoare cilindrică.
  • Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat. − extensibile până la 90% −
  • Uşi din tablă de oţel.
  • La fiecare banc de lucru încuietori cilindrice cu câte 2 chei, închidere cu cheie comună.

Banc de lucru mobil cu 2 role de ghidaj şi 2 roţi fixe (160 mm) cu strat de rulare din cauciuc masiv. Sertarele se blochează automat, astfel încât să se evite deschiderea pe durata transportului. ⌀ 160 mm, anvelope din cauciuc masiv, vopsite gri fără amprentă. Cu frâne.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 80; 120; 180; 240 mm
Înălţimea uşii (stânga): 620 mm
Număr de rafturi de depozitare cu înălţime reglabilă (stânga): 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşă albastră RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.