Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu role cu şine de rulare, Înălţimea frontală: 60mm

Cod articol.: 933730 60

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933730 60
EAN / GTIN 4045197280602
Număr producător 933730 60
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu mâner lat din aluminiu şi benzi de etichetat. Ghidajul sertarului cu role cu coeficient redus de frecare ⌀ 28 mm din Delrin 100 cu proprietăţi foarte bune de amortizare şi funcţionare silenţioasă − extensibil până la 90%. În interior cu tije perforate pentru împărţirea sertarelor.

Adaptat pentru:

Carcasă de sertare Cod 933720; Cod 934800 Ref. 430/540 şi Ref. 430/620; Cod 934820 Ref. 430/540 şi Ref. 430/620; Cod 934830 Ref. 430/540 şi Ref. 430/620;

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Sertar 360 mm recomandat pentru registre suspendabile.