Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru hexagonal, Model: 250/7A

Cod articol.: 933500 250/7A

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933500 250/7A
Număr producător 933500 250/7A
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model 250 / 7A cu 6 sertare, model 250 / 7B cu 7 sertare în fiecare unitate.
Unităţi de depozitare cu sertare din tablă de oţel. Închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu mâner lat din aluminiu şi benzi de etichetat, extensibile până la 90 %. Suprafaţă interioară cu benzi perforate pentru împărţirea sertarelor.
Model 250/7T2 cu 2 sertare, model 250/7T3 cu 3 sertare şi câte 1 sertar cu uşi în fiecare unitate.
Blat din fag cu grosimea de 50 mm, încleiat rezistent la apă. Lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.

Execuţie - Imagine:

Livrare pe componente, montarea carcasei pentru sertare este posibilă la alegere pe dreapta sau pe stânga.
Livrabil şi cu carcase înguste pentru sertare. Preţ la cerere.

Echipare:

Per carcasă, înălţime frontală a sertarelor: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesorii, a se vedea Cod 933910 − 933990, elemente de compartimentare Cod 960030 − 960180, sistem de ordonare Aqurado Cod 960900 − 961500. Alternativ, la cerere, se pot livra şi alte unităţi de depozitare cu sertare, alte echipări cu sertare sau blaturi cu dimensiuni speciale.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.