GARANT Uni Line Tower Formă U, staţionar, Tip: M

Cod articol.: 955464 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Tower
Denumirea producătorului GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Culoarea gri; argintiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 720 mm
Înălţime 2.140 mm
Adâncime 750 mm
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Capacitate portantă 150 kg
Material Tablă de oţel
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 955464 M
EAN / GTIN 4062406586188
Număr producător 955464 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem modular de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru şi pentru vizualizarea rapidă a informaţiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii şi compatibilităţii perfecte cu sistemul GARANT easyFix.
Pe toate laturile la interior şi la exterior cu panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor şi a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Forma U: 2 pereţi laterali cu perete posterior. Este posibilă montarea sertarelor şi a uşilor.
Panou perforat.

Livrare:

GARANT Uni Line Tower Cod 955460 măr. M; 2 rafturi de depozitare cod 955481 măr. M; element ataşabil cod 955475 ref. GREY.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Alte accesorii precum pictograme, rafturi de depozitare, sertare şi uşi, găsiţi la Cod 955474955499.