GARANT Uni Line Tower stationær U-form, Type: M

Art.-nr.: 955464 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie Tower
Producentbetegnelse GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Farve grå; sølvfarvet
Overflade pulverlakeret
Produkttype hulplade
Bredde 720 mm
Højde 2.140 mm
Dybde 750 mm
Hul-form kvadratisk
Hul-mål 9 mm
Hul-afstand (gitter) 37 mm
Bæreevne 150 kg
Materiale Stålplade
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955464 M
EAN/GTIN 4062406586188
Producentnummer 955464 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med GARANT easyFix-systemet.
Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. GARANT easyFix-kroge og -holdere. U-form: 2 sidevægge med bagvæg. Mulighed for montering af skuffer og låge.
Hulplade.

Leveringsomfang:

GARANT Uni Line Tower nr. 955460 str. M; 2 hylder nr. 955481 str. M; forsats nr. 955475 str. GREY.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Yderligere tilbehør som f.eks. piktogrammer, hylder, skuffer og låger finder du under nr. 955474955499.