Element ataşabil pentru GARANT Uni Line Tower M, Tip: YELLOW

Cod articol.: 955475 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 1021
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, galben Galben rapiță
Serie Tower
Denumirea producătorului Aufsatz für GARANT Uni Line Tower M
Material Tablă de oţel
Culoarea galben
Lungime reglabilă nein
Lungime 602 mm
Înălţime 220 mm
Adâncime 542 mm
Cu decupaj nein
Cu grilă nein
Cu perete perforat nein
Montaj client da
Tip produs Perete suplimentar

Identificare și clasificare

Cod articol 955475 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585877
Număr producător 955475 YELLOW
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Element ataşabil pentru GARANT Uni Line Tower din tablă de oţel, cu partea superioară închisă. Pentru etichetarea, de exemplu, a punctelor de prim ajutor, a staţiilor de curăţare, a pregătirii sculelor sau a echipamentului de protecţie personală.

Culoare:

Acoperită cu strat pulbere în culoarea respectivă.

Notă:

Livrarea se face în componente, elementul ataşabil se montează uşor.
Pictograme adecvate (diverse utilizări), vezi la Cod 955474.