GARANT Uni Line Tower stacjonarne kształt U, Typ: M

Nr art.: 955464 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Tower
Oznaczenie producenta GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Kolor Szare; Srebrna
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 720 mm
Wysokość 2 140 mm
Głębokość 750 mm
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Nośność 150 kg
Materiał z blachy stalowej
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955464 M
EAN / GTIN 4062406586188
Numer producenta 955464 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację formacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem GARANT easyFix.
Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Kształt U: 2 ścianki boczne ze ścianką tylną. Możliwość montażu szuflad i drzwi.
Ścianka perforowana.

W dostawie:

GARANT Uni Line Tower nr 955460 rozm. M; 2 półki nr 955481 rozm. M; nasadka nr 955475 rozm. GREY.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Dalsze akcesoria, jak piktogramy, półki, szuflady i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.