GARANT Uni Line Tower U formos, stacionarus, Tipas: M

Prekės Nr.: 955464 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Tower
Gamintojo pavadinimas GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 720 mm
Aukštis 2 140 mm
Gylis 750 mm
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 37 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Medžiaga Lakštinis plienas
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955464 M
EAN / GTIN 4062406586188
Gamintojo numeris 955464 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Reprezentatyvi modulinė sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagas ir greitai surasti reikiamus įrankius. Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su GARANT easyFix sistema.
Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. U forma: 2 šoninės sienelės su galine sienele. Galima montuoti stalčius ir duris.
Perforuota sienelė.

Tiekiama:

GARANT Uni Line Tower Nr. 955460 dyd. M; 2 lentynos Nr. 955481 dyd. M; antgalis Nr. 955475 dyd. GREY.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro pilkumo spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Priedus, kaip pvz.: piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stumiamas rankenas, galite rasti Nr. 955474 – 955499.