GARANT Uni Line Tower Formă U, mobil, Tip: M

Cod articol.: 955465 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri argintiu; Gri antracit
Serie Tower
Denumirea producătorului GARANT Uni Line Tower fahrbar U-Form, Typ: M
Culoarea gri; gri
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Materialul plăcii Tablă de oţel
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Domeniu de utilizare altele
Tip produs panou perforat
Lăţime 720 mm
Înălţime 2.290 mm
Adâncime 750 mm
Greutate 105 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Capacitate portantă 150 kg
Execuţia panoului perforat Echipare bilaterală
Material Tablă de oţel
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Număr producător 955465 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem modular de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru şi pentru vizualizarea rapidă a informaţiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii şi compatibilităţii perfecte cu sistemul GARANT easyFix.
Pe toate laturile la interior şi la exterior cu panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor şi a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Forma U: 2 pereţi laterali cu perete posterior. Este posibilă montarea sertarelor şi a uşilor.
Panou perforat.

Livrare:

GARANT Uni Line Tower cod 955462 măr. M; 2 rafturi de depozitare cod 955481 măr. M; element atașabil cod 955475 ref. GREY; mâner de împingere cod 955496 măr. 1.
Cu 4 role de ghidaj ⌀ 125 mm, dintre care 2 cu frână.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Alte accesorii precum pictograme, rafturi de depozitare, sertare şi uşi, găsiţi la Cod 955474955499.