GARANT Uni Line Tower forma de U estacionario, Tipo: M

Número de artículo: 955464 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Serie Tower
Denominación del fabricante GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Color gris; plateado
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto pared perforada
Anchura 720 mm
Altura 2.140 mm
Profundidad 750 mm
Forma del orificio forma cuadrangular
Medida del orificio 9 mm
Distancia entre orificios (retícula) 37 mm
Capacidad de carga 150 kg
Material Chapa de acero
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 955464 M
EAN / GTIN 4062406586188
Número del fabricante 955464 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de preparación modular para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información. Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema GARANT easyFix.
Por todos los lados, interior y exterior con paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes GARANT easyFix. Forma de U: 2 paredes laterales con panel posterior. Posibilidad de montaje de cajones y puertas.
Pared perforada.

Volumen de suministro:

GARANT Uni Line Tower n.° 955460 tam. M; 2 estantes n.° 955481 tam. M; suplemento n.° 955475 tam. GREY.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará otros accesorios, como pictogramas, estantes, cajones y puertas en los n.° 955474 - 955499.