• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M

Artikel-Nr.: 955464 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Tower
Herstellerbezeichnung GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Farbe grau; silber
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Lochwand
Breite 720 mm
Höhe 2 140 mm
Tiefe 750 mm
Loch-Form quadratisch
Loch-Maß 9 mm
Loch-Abstand (Raster) 37 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Material Stahlblech
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955464 M
EAN / GTIN 4062406586188
Herstellernummer 955464 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum GARANT easyFix System.
Allseitig, innen und außen mit Lochwänden □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern. U-Form: 2 Seitenwände mit Rückwand. Einbau von Schubladen und Tür möglich.
Lochwand.

Lieferumfang:

GARANT Uni Line Tower Nr. 955460 Gr. M; 2 Fachböden Nr. 955481 Gr. M; Aufsatz Nr. 955475 Gr. GREY.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Weiteres Zubehör wie Piktogramme, Fachböden, Schubladen und Türen finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.