GARANT Uni Line Tower telepített, U alakú, Típus: M

Cikkszám: 955464 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 37

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100
Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Magasságállítás osztása 37
Sorozat Tower
Magasság 2 140 mm
Szélesség 720 mm
Mélység 750 mm
Hasznos szélesség 540 mm
Hasznos mélység 510 mm
Teherbírás 150 kg
Termék fajtája Perforált fal torony

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955464 M
EAN / GTIN 4062406586188
Gyártó száma 955464 M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis a GARANT easyFix rendszerekkel.
Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal 9×9 mm mérettel, 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és GARANT easyFix akasztók és tartók rögzítéséhez. U alak: 2 oldalfal hátfallal. Fiókok és ajtók beszerelése lehetséges.

Tartalom:

GARANT Uni Line Tower 955460 sz. M-es méret; 2 polclap 955481 sz. M-es méret; felső elem 955475 sz. GREY méret.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.

Figyelem:

További tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat és ajtókat a 955474955499 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek