GARANT Uni Line Tower stationair U-vorm, Type: M

Artikelnummer: 955464 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Hoogteverstelling in raster 37
Serie Tower
Hoogte 2.140 mm
Breedte 720 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 540 mm
Nuttige diepte 510 mm
Belastbaarheid 150 kg
Producttype Toren met gatenwand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955464 M
EAN/GTIN 4062406586188
Nummer fabrikant 955464 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Modulair uitgiftesysteem om snel werkmateriaal te overzien en te pakken. Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het GARANT easyFix-systeem.
Aan alle kanten, binnen en buiten met geperforeerde wanden □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en GARANT easyFix-haken en -houders. U-vorm: 2 zijwanden met achterwand. Inbouw van lades en deur mogelijk.

Levering:

GARANT Uni Line Tower nr. 955460 gr. M; 2 legborden nr. 955481 gr. M; opzetstuk nr. 955475 gr. GREY.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Overige accessoires zoals pictogrammen, legborden, lades en deuren vindt u onder nr. 955474955499.