• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

GARANT Uni Line Tower Formă U, staţionar, Tip: M

Cod articol.: 955460 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Tower
Denumirea producătorului GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Culoarea gri; argintiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 720 mm
Înălţime 1.920 mm
Adâncime 750 mm
Greutate 85 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Capacitate portantă 150 kg
Execuţia panoului perforat Echipare bilaterală
Material oțel
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 955460 M
EAN / GTIN 4062406584665
Număr producător 955460 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru şi pentru vizualizarea informaţiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii şi compatibilităţii perfecte cu sistemul GARANT easyFix. Poate fi utilizat în mod variat și universal pentru diverse aplicații și configurații, de ex. pentru implementarea 5S, furnizarea de materiale de prim ajutor, materiale de curățare, unelte, informații etc.
Pe toate laturile la interior şi la exterior cu panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor şi a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Datorită elementelor ataşabile opţionale de semnalizare în diferite culori, sunt uşor de remarcat în mediul de producţie. Uşile opţionale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranţă.
Panou perforat.
Forma U: 2 pereţi laterali cu perete posterior. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M. Se permite montarea a maxim 1 bloc de sertare per Tower.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Accesorii precum elemente ataşabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uşi şi mânere de împingere, găsiţi la Cod 955474 – 955499.