GARANT Uni Line Tower stacionární, typ U, Typ: M

Artiklové číslo: 955464 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Tower
Označení výrobce GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Barva Šedá; Stříbrná
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 720 mm
Výška 2 140 mm
Hloubka 750 mm
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Nosnost 150 kg
Materiál Ocelový plech
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955464 M
EAN / GTIN 4062406586188
Číslo výrobce 955464 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem GARANT easyFix.
Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn i háků a držáků GARANT easyFix. Tvar U: 2 boční stěny se zadní stěnou. Možnost instalace zásuvek a dvířek.
Děrovaná stěna.

Rozsah dodávky:

GARANT Uni Line Tower č. 955460 vel. M; 2 police č. 955481 vel. M; nástavec č. 955475 vel. GREY.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Další příslušenství, jako jsou piktogramy, police, zásuvky a dvířka, najdete pod č. 955474 – 955499.