Uşă înălţime completă, Tip: M

Cod articol.: 955490 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Tower
Denumirea producătorului Tür volle Höhe, Typ: M
Unghi de deschidere a ușii 250 grade
Opritor de uşă pe dreapta
Numărul de canaturi 1
Fațade ușă închis
Poziție încuietoare Central
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Tip produs Uşă batantă
Lăţime 534 mm
Înălţime 1.792 mm
Greutate 16 kg
Domeniu de utilizare Dulap
Încuietoare disponibilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 955490 M
EAN / GTIN 4062406586096
Număr producător 955490 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşile pentru GARANT Uni Line Tower din tablă de oţel sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mâner de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Adaptat pentru:

GARANT Uni Line Tower, formă U şi formă H.

Livrare:

Uşă cu opritor pe dreapta cu traversă.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.