Execuţie:
Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat şi cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod
928470 ON/OFF sau
928460 ON/OFF (ştecăr industrial). Tehnologie LED fără întreţinere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum şi clarităţii conturului şi contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.
Unitate de iluminare cu LED pentru fixarea laterală la structura cu coloane de susţinere. Iluminarea poate fi modificată continuu cu 180°, pentru a obţine o iluminare optimă. Orice unitate este comutabilă individual prin intermediul unui comutator on/off.
Această lampă conţine LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă.
Adaptat pentru:
Culoare:
Carcasă RAL 7035 gri deschis, acoperire cu pulbere.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
- Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
- Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
- Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
- A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
- Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.
Utilizare necorespunzătoare- Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
- Nu transportaţi persoane.
- Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
- Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
- Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.