{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Workstation; Multifix | |
Lungime | 1.000 mm | |
Lăţime | 940 mm | |
Lăţime utilă | 934 mm | |
Înălţimea de montare | 90 mm | |
Înălţimea cutiei de depozitare deschise | 90 mm | |
Lăţimea cutiei de depozitare deschise | 130 mm | |
Adâncimea cutiei de depozitare deschise | 195 mm | |
Unghi de înclinare | 0 grad; 20 grad; 30 grad | |
Număr de recipiente | 7 | |
Tip container | AB1 | |
Culoarea cutiei de depozitare deschise | antracit | |
Recomandat pentru tipul | AB1 | |
Capacitate portantă | 50 kg | |
Greutate | 3,4 kg | |
Tip produs | Lisă de depozitare |
Cod articol | 928230 1000/AB1 | |
EAN / GTIN | 4062406113674 |