Banc de lucru cu role ToolTruck cu sertare cu deschidere completă, 20×16G, Număr de sertare: 6

Cod articol.: 914560 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Blat de lucru
Nuanță, gri Gri antracit
Serie ToolTruck
Denumirea producătorului Rollwerkbank ToolTruck
Material Plastic
Culoarea gri; argintiu
Înălţimea totală 1.000 mm
Distanța de la centrul găurii la centrul găurii 9 mm
Poziția corpului pe stânga
Sertar 6
Număr de sertare 6 buc.
Lățime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Sertar capacitate portantă 40 kg
Sertar deblocare singulară da
Deschiderea sertarului 100 %
Raft de depozitare 2
Număr de rafturi de depozitare fixe 2 buc.
Uşă 1
Număr de uşi 1 buc.
Cu posibilitate de închidere da
Cu posibilitate de închidere centrală da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Materialul plăcii Plastic
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nu
Lăţimea totală 1.195 mm
Adâncimea totală 500 mm
Grilă de perete perforată da
Greutate 94,4 kg
Corp da
Cu menghină nu
Mobilitate +++
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 914560 6
EAN / GTIN 4045197892249
Număr producător 914560 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bancul de lucru cu roţi ToolTruck este echipat cu un blat de lucru din X-ABS pentru exigenţe tehnice ridicate. Compartiment cu 2 rafturi şi uşă. Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE.
O închidere centralizată încuie uşa compartimentului şi, în acelaşi timp, sertarele.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,
pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Atenţie:

În compartimentul dulapului poate fi montat un singur sertar interior.

Notă:

Seiful / compartimentul lateral opţional Cod 914791 nu este integrat în închiderea centrală a ToolTruck, se închide cu încuietoare cilindrică.
Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod 951510 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod 951560 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod 951741951821 fiecare în Ref. 200.
Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
Elemente recomandate de compartimentare:
Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Pereţi despărţitori demontabili Cod 951721951821 Ref. 75; Cod 951731951821 Ref. 125 şi Cod 951741951821 Ref. 200.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Banc de lucru cu role pentru L-BOXX (cod art.
  • 914574, 914575).
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus.
  • Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
  • Montați cel mult un sertar interior în compartimentul dulapului ToolTruck (cod art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.