Sertar, Înălţimea utilă: 80mm

Cod articol.: 914770 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ToolTruck
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Construit în corpus nu
Înălţime frontală HfS 80 mm
Lăţime utilă BnS 305 mm
Adâncime utilă TnS 385 mm
Înălţimea utilă HnS 80 mm
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu dispozitiv blocare da
Tip de interblocare Blocare în stare retractată
Cu bară de mâner nu
Extracte ghidate da
Tipul de instalare a ghidajelor sertarului Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă
Șine sertar construcție Șine telescopice
Capacitate portantă distribuită max. 15 kg
Culoarea argintiu
Tip produs sertar
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 914770 80
EAN / GTIN 4045197893802
Număr producător 914770 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu strat de acoperire din pulbere argintie, pentru agăţare în compartimentul dulapului bancului de lucru cu roţi.
Echipare maximă cu 1 buc. într-un dulap mobil.

Adaptat pentru:

Banc de lucru cu roţi Cod 914560, 914564, 914568.