ToolTruck Banc de lucru cu roţi cu sertare cu deschidere completă pentru L-BOXX®, 16×16G, Tip: 10

Cod articol.: 914575 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță
RAL 7016
Partea descrisă
Blat de lucru
Nuanță, gri
Gri antracit
Material
Plastic
Culoarea
gri; argintiu
Înălţimea totală
1.000 mm
Dimensiunea găurii
9 mm
Numărul de corpuri
2 buc.
Poziția corpului
pe stânga; pe dreapta
Sertar
6
Număr de sertare
6 buc.
Sertare cu înălţime frontală
200 mm; 200 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm
Lățime utilă sertare
400 mm
Adâncime utilă sertare
400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G
16
Adâncimea utilă a sertarelor în G
16
Sertar capacitate portantă
40 kg
Sertar deblocare singulară
da
Deschiderea sertarului
100 %
ComfortClose
nu
Raft de depozitare
4
Lăţimea utilă a raftului de depozitare
370 mm
Uşă
fără uşă; fără uşă
Cu posibilitate de închidere
da
Cu posibilitate de închidere centrală
da
Încuietoare Tip de construcție
Încuietoare cilindrică
Materialul plăcii
Plastic
Formă plăcuță
Dreptunghi
Tipul de rolă
role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe
nu
Frână, Role de ghidare
da
Număr de role, role fixe
2 buc.
Număr de role, Role de ghidare
2 buc.
Număr total roți/role
4 buc.
Domeniu de utilizare
Banc de lucru
Tip produs
banc de lucru
Reglare pe înălţime
nu
Lăţime totală
1.195 mm
Adâncime totală
500 mm
Grilă de perete perforată
da
Greutate
104 kg
Corp
da
cu menghină
nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile
da
Mobilă
da

Identificare și clasificare

Cod articol 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598
Număr producător 914575 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bancul de lucru cu roţi ToolTruck este echipat cu un blat de lucru din X-ABS pentru exigenţe tehnice ridicate. Compartiment deschis cu 4 rafturi culisante, potrivite pentru 4 × cutii de scule din plastic L-BOXX®, care pot fi introduse şi scoase cu uşurinţă şi rapid. Se potrivesc câte 2 × cutii de scule din plastic L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102 şi Ref. 136. Sau ca alternativă: 2 × Cod 693330 Ref. 102; 1 × Ref. 238 (la demontarea celui de-al 3-lea raft culisant). Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. O închidere centralizată închide uşa, sertarele şi rafturile culisante.
Cu 6 sertare.

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75;
pentru fiecare sertar de 125 mm 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Seiful / compartimentul lateral opţional cod 914791 nu este integrat în închiderea centralizată al ToolTruck, ci se închide cu o încuietoare cilindrică cu ştift separată. Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95. Cutia de scule L-BOXX® nu este inclusă în pachetul de livrare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Banc de lucru cu role pentru L-BOXX (cod art.
  • 914574, 914575).
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus.
  • Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
  • Montați cel mult un sertar interior în compartimentul dulapului ToolTruck (cod art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.