• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lampă cu LED pentru ToolTruck fără coloane de susţinere, Tip: 20

Cod articol.: 914872 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sistem fixare GST da
Putere absorbită 35 W
Tensiune nominală 250 V
Cursa braţului de susţinere 350 mm
Flux luminos max. ϕ 2.800 lm
Putere de iluminare 35 W
Temperatură culoare max. 4.000 K
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; argintiu
Tip produs Unitate de iluminare
Lungimea corpurilor de iluminat 1.030 mm
Lăţime corpuri de iluminat 123 mm
Înălțimea corpurilor de iluminat 33 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Tip de fixare Clemă
Fără strălucire da
Fără pâlpâire da
Luminozitate reglabilă nu
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb neutru
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 914872 20
EAN / GTIN 4045197893758
Număr producător 914872 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat, cablu de conectare şi braţe de susţinere pentru montare pe coloanele de susţinere ale dulapului mobil pentru scule şi ale bancului de lucru cu roţi. Un braţ de susţinere cu străpungere pentru trecerea cablului prin coloanele de susţinere. Tehnologie LED fără întreţinere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient din punct de vedere energetic este deosebit de omogen, fără efect de orbire şi clipire, cu o culoare albă, neutră, a culorii şi o temperatură a luminii de 4000 K.
Corpul de iluminat conţine lămpi cu LED încorporate. LED-urile nu pot fi schimbate în lampă.

Adaptat pentru:

Panouri de tablă perforate Cod 914855; 914856 (nerecomandate pentru Ref. 222 şi Ref. 444).

Livrare:

Lampă cu LED inclusiv alimentator, cu ştecăr Wieland pentru conectarea la prelungitor cu cablu, 2 braţe de susţinere.

Notă:

Comandaţi şi prelungitorul pentru cablu Cod 914890 Ref. DE pentru conexiunea la curent.