Coin-Driver, Lungimea lamei: 45mm

Cod articol.: 664312 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SWISSGRIP
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 45 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf ranforsat
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală L 150 mm
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 664312 45
EAN / GTIN 7610733297627
Număr producător PB 38125.9-45

Descriere

Execuţie:

Mânerul SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Materializarea 3K de înaltă tehnologie îmbunătățește rezistența chimică și mecanică.
Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă și cu rezistență deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Aplicaţie:

Pentru deşurubarea fără deteriorare a şuruburilor din plastic şi dopurilor de închidere (de ex. capac pentru compartimentul de baterii).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SWISSGRIP" Vedeţi-le pe toate