Šroubovák do drážky pro minci, Délka čepele: 45mm

Artiklové číslo: 664312 45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Celková délka L 150 mm
Délka čepele l1 45 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Řada SWISSGRIP
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Zvláštní znaky, ploché Kalený hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664312 45
EAN / GTIN 7610733297627
Číslo výrobce 38125.9-45

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip Evo s ráčnou s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Neúnavná práce díky upravenému kruhovému tvaru. Vybavení špičkovými 3K materiály zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Použití:

Pro vyšroubování plastových šroubů a uzavíracích zátek (např. kryt přihrádky na baterie).