{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 150 mm | |
| Długość grotu l1 | 45 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Seria | SWISSGRIP | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Końcówka utwardzana | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 664312 45 | |
| EAN / GTIN | 7610733297627 | |
| Numer producenta | PB 38125.9-45 |