Tournevis coin-driver, Longueur lame: 45mm

Réf.: 664312 45
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à fente
Longueur totale L 150 mm
Longueur lame l1 45 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Série SWISSGRIP
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Particularité, pour vis à fente pointe trempée
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Jeu/Kit non
Entraînement poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 664312 45
EAN / GTIN 7610733297627
Réf. fabricant 38125.9-45

Description

Exécution:

Manche SwissGrip Evo permettant une transmission aisée du couple requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Travail sans effort grâce à la forme circulaire modifiée. La matérialisation tricomposant high-tech améliore la résistance chimique et mécanique.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.

Utilisation:

Pour le dévissage de vis en plastique et de bouchons (par ex. couvercle de compartiment à piles) sans endommagement.