Coin-Driver, Longitud de varilla: 45mm

Número de artículo: 664312 45
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de varilla (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad para ranura
Longitud total L 150 mm
Longitud cuchilla l1 45 mm
Material acero especial / aleación especial
Serie SWISSGRIP
Modelo forma recta
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango estándar
Particularidad, para ranura Punta endurecida
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 664312 45
EAN / GTIN 7610733297627
Número del fabricante 38125.9-45

Descripción

Ejecución:

El mango rígido SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin fatiga debido a la forma circular modificada. La materialización de 3 componentes de alta tecnología mejora la resistencia química y mecánica.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos de plástico y obturadores (p. ej., tapas de compartimento de pilas) sin causar daños.