Set şurubelniţe Torx®, cu mâner SwissGrip Evo din 3 componente, Număr de şurubelniţe: 6

Cod articol.: 625416 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 6 buc.
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Suprafaţă cromat; nichelat
Serie SwissGrip
Culoarea albastru; galben; portocaliu; roşu
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 625416 6
EAN / GTIN 7610733296996
Număr producător 38440.H RB

Descriere

Execuţie:

Mânerul SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Conținutul de materiale de înaltă tehnologie din 3 componente îmbunătățește rezistența chimică și mecanică. Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Conţinut:

câte 1 șurubelniță Cod 625406: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Livrare:

Cu suport de perete.