Coin-Driver, Geležtės ilgis: 45mm

Prekės Nr.: 664312 45
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SWISSGRIP
Modelis ties.
Geležtės ilgis 45 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Ypatybė, varžtams su įpjova (SL) grūdintas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis 150 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664312 45
EAN / GTIN 7610733297627
Gamintojo numeris 38125.9-45

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip Evo rankena leidžia lengvai perduoti reikiamą sukimo momentą net ir šlapiomis ar alyvuotomis rankomis. Darbas be nuovargio dėl modifikuotos apvalios formos. Aukštųjų technologijų 3K medžiagiškumas pagerina cheminį ir mechaninį atsparumą.
Geležtė pagaminta iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, pasižyminčio aukščiausiu įmanomu kietumu ir ypatingu atsparumu. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Paskirtis:

Atsargiam plastikiniu varžtų ir dangtelių (pvz., baterijų skyrių dangtelių) išsukimui, jų nesugadinant.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "SWISSGRIP" Peržiūrėti viską