{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Număr de piese | 4 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Serie | SWISSGRIP | |
| Denumirea producătorului | Schraubendreher-Satz für Pozidriv, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft | |
| Culoarea | albastru; galben; portocaliu; roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | nu | |
| Număr de unelte | 4 | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set | da | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 667798 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733296910 | |
| Număr producător | 38243.H RB |