• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Coin-Driver, Klinglängd: 45mm

Art-nr.: 664312 45
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Klinglängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip
klinglängd 45 mm
totallängd 150 mm
Material handtag slagtålig polypropen
Yta förnicklad och förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 664312 45
EAN/GTIN 7610733297627
Tillverkarens nummer 38125.9-45

Benämning

Utförande:

SwissGrip Evo-krafthandtag-spärrhandtag möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. Utmattningsfritt arbete tack vare en modifierad, cirkulär form. High-Tech-3K-materialisering förbättrar den kemiska och mekaniska beständigheten.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Användningsdata:

För lossning av plastskruvar och blindpluggar (t.ex. batterilock) utan att dessa skadas.