Coin-Driver, Klingenlänge: 45mm

Artikel-Nr.: 664312 45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Schlitz
Länge gesamt L
150 mm
Länge Klinge l1
45 mm
Material
Spezialstahl / Sonderlegierung
Serie
SWISSGRIP
Ausführung
gerade
Eigenschaften Griff
ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff
Standardgriff
Besonderheit, für Schlitz
gehärtete Spitze
Produktart
Schraubendreher
Oberfläche
verchromt; vernickelt
Set/ Satz
nein
Antrieb
Griff
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664312 45
EAN / GTIN 7610733297627
Herstellernummer PB 38125.9-45

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip Evo-Kraftheft ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Verwendung:

Für beschädigungsfreies Ausdrehen von Kunststoffschrauben und Verschlussstopfen (z.B. Batteriefachdeckel).