Set şurubelniţe pentru Phillips, cu mâner SwissGrip Evo din 3 componente, Număr de şurubelniţe: 4

Cod articol.: 667796 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 4 buc.
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Caracteristici de prindere Ergonomic
Suprafaţă cromat; nichelat
Serie SwissGrip
Culoarea albastru; galben; portocaliu; roşu
Număr de unelte 4
Tip produs Șurubelniţă
Set da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 667796 4
EAN / GTIN 7610733296859
Număr producător 38242.H RB

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mâner de forţă SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Materializarea 3K de înaltă tehnologie îmbunătățește rezistența chimică și mecanică.
Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.

Conţinut:

câte 1 șurubelniță Cod 667795: Ref. 0; 1; 2; 3

Livrare:

Cu suport de perete.