• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de şurubelniţe pentru Torx®, Număr de şurubelniţe: 6

Cod articol.: 625415 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 6 buc.
Serie SWISSGRIP
Culoarea galben; Verde; Portocaliu; roşu
Execuție dreaptă
Număr de unelte 6
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; nichelat
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 625415 6
EAN / GTIN 7610733261321
Număr producător 8440.RB

Descriere

Execuţie:

Mânerul de forță SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Conținutul de materiale de înaltă tehnologie din 3 componente îmbunătățește rezistența chimică și mecanică. Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă Cod 625405: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Livrare:

Cu suport de perete.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "SWISSGRIP" Vedeţi-le pe toate